ベンチ YB-108L-CC 1800(背なし)
環境に配慮した高耐久のリサイクルウッドを使用したベンチ。
土や芝生などの上でも安定性の高いコンクリート脚。
アンカー止穴があります。
幅(mm)1800
高さ(mm)378
奥行(mm)480
キャスターなし
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
座高(mm)378
材質(座面)リサイクルウッド
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,900 / 税込 ¥ 3,190 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |