曜日別特売

ジャンボペール YD-220A

ジャンボペール YD-220A - CONDOR(山崎産業)

開口部が大きいため、一度に多量のゴミが投入できる移動式ダストボックス(ゴミ箱)。

用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に材質ポリエチレン(PE)質量(kg)9容量(L)220耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×580×870内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57364527YW-70L-ID
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57364527YW-70L-ID89801232YW-107L-PCYW-70L-ID ウェイストペール GMT-240 CONDOR(山崎産業) 89801232ウェイストペール GMT-240CONDOR(山崎産業)1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする