CONDOR(山崎産業)
コンドル 庭箒ブルロン
こんなお得な商品も!
黒シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
369
税込
¥
406
(5)
丈夫で長持ち、独自の植毛加工。アスファルト、コンクリート、土など外回りの清掃に適しています。
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP
質量(g)
220
サイズ(cm)
20×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57367038
C23-0BSU-MB
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください