ノーブランド
サーマルレジロール
汎用タイプのロールペーパーです。
保存性、発色性に優れ、環境ホルモンへの影響もありません。
印刷適正の高い、中保存タイプです。
お得な箱売りもあります。
長さ(m)
63
外径(mm)
76
紙厚(mm)
約0.075
種別
感熱紙
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362594
SR-5876-25
1箱(25巻)
58
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
57362603
SR-5876-80
1箱(80巻)
58
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
57362612
SR-8076-20
1箱(20巻)
80
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
57362628
SR-8080-60
1箱(60巻)
80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください