曜日別特売

エラスチック ブレード ソフト ライクラ

エラスチック ブレード ソフト ライクラ - キンバエラスチック ブレード ソフト ライクラ - キンバエラスチック ブレード ソフト ライクラ - キンバ
用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等長さ(m)30材質ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン内容量1巻
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573757276C 30M 黒約5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
573757458C 30M 黒約7
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737575410C 30M 白約9
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
573757186C 30M 白約5
800
取扱い終了
573757368C 30M 白約7
950
取扱い終了
5737576310C 30M 黒約9
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする