オペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ

オペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ - キンバオペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ - キンバ
(1件のレビュー)
用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト等長さ(m)30材質ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル内容量1巻
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5737595515mm巾15
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
5737596415mm巾15
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737597320mm巾20
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
5737598220mm巾20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737599825mm巾25
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737600725mm巾25
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737601630mm巾30
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
5737606838mm巾38
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737610445mm巾45
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737602530mm巾30
3,300
取扱い終了
5737603435mm巾35
3,300
取扱い終了
5737604335mm巾35
4,300
取扱い終了
5737605238mm巾38
3,600
取扱い終了
5737607740mm巾40
3,750
取扱い終了
5737608640mm巾40
4,750
取扱い終了
5737609545mm巾45
4,350
取扱い終了
5737611350mm巾50
4,900
取扱い終了
5737612250mm巾50
5,900
取扱い終了
5737613860mm巾60
5,600
取扱い終了
5737614760mm巾60
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57375973
2020-10-08
用途: 縫製
卸売・小売業

着用に優しいソフトタイプが巻きで買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする