ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形)

ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) - A&D(エー・アンド・デイ)

100分タイマー
10分、1分、10秒のボタンで簡単セット
マグネット付
プリアラーム機能・カウントアップ機能付
アラーム時間はブザー音約1分間

用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大99分50秒、最小10秒付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約48(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmアラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57376716AD5706RE1台
1,200
899
989(税込)
当日出荷
36938806AD5706WH1個
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする