曜日別特売
モノタロウ

サービスクリーパー

サービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウサービスクリーパー - モノタロウ
(198件のレビュー)

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。

耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個内容量1台
注意
※使用しない時は、安全な場所に保管してください。
※直立位置で保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※車のジャッキアップ、固定は確実に行ってください。
※必ず作業の安全状態を確認してからご使用ください。
※玩具やスケートボードとして使わないでください。
※クリーパーの上に立ったり踏み台として使ったりしないでください。
※キャスターが故障した場合、修理せずに再使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(キャスター)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766177M6803BPE
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60766186M6802-2PP
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:198
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766177
2026-03-14
用途: 車の下回りの整備用に
製造業

やっとダンボールから卒業出来ました。キャスターの動きも良好で使いやすいです。立ち上がる際に転倒することなく安心して使用できます。軽量で持ち運びしやすく安価なのでもっと早く買うべきでした。

対象商品 : 60766186
2026-01-05
用途: 自動車整備

現在リフレッシュ中の愛車の整備で使用しました。今までは段ボールを床にひいて整備をしていましたが、今回使用して移動が大変楽になり早く導入すればよかったと後悔しています。今後はどのくらいの耐久性があるのか気になるところです。

2025-11-25
用途: 自動車DIY整備
サービス業

下回りの作業性を向上させるために購入
段ボールなどを敷いていた頃より
移動が楽で作業服のヨゴレも少なくなった
低いタイプだが想定よりキャスター分の高さがあり
ジャッキアップとウマかけなどの手間があるが
その手間を差し引いてもメリットがある

対象商品 : 60766186
2025-12-17
用途: 車の下にもぐるのに

ガレージの路面が粗く、前のはタイヤが小さくて転がすのが大変でしたが、これはタイヤが大きく路面が悪くてもタイヤの移動が楽になりました。

2025-12-16
用途: トラック等の整備の下廻り作業時
有限会社 角田自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

新品は使いやすい。キャスターの強度が心配ですが
補修のキャスターの設定があるので試したい

1が参考にしています
対象商品 : 60766177
2025-07-15
用途: 自動車メンテナンス

今までエンジンオイル交換の時に苦労して下回りに潜り込んでいたけど、本製品を使えば簡単に作業ができました。車輪もしっかりしていて安心です。 交換用の車輪も別売りであるのもうれしいです。

1が参考にしています
2025-06-16
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

軽いし全高も低めで重宝してます。
ありがとうございました。

1が参考にしています
2025-04-18
用途: 車のシャシーブラック塗装に使用
建設業・工事業

強度、あり キャスターがコンクリート段差で、止まったが、支障なく使用できた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする