曜日別特売

トラスト ルームメイキングカート5021

トラスト ルームメイキングカート5021 - TRUSTトラスト ルームメイキングカート5021 - TRUST

5024シェルフ1枚、5025アンダーシェルフ、6972ビニールバッグホテルの客室掃除為の全ての機能が備わっています。
4つの角に衝突防止付きで壁ら設備をキズつけません。
棚板は収納物に対し仕切り板の高さが調節でき便利です。
お好みでオプションをセットしてご使用しますと、さらに作業効率が上がり便利です。

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×559×127キャスター径(Φmm)200×2自在(ストッパー付) /200×2固定耐熱温度(℃)-40~120有効間口(mm)棚:705×745(棚板3段階調節可能)TKG品番9-1381-0101TKG品番(2017)6-1237-0101商品タイプ本体(フレーム)・袋セット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57380995ブラック
199,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする