トラスト コンテナ用ドラムドーリー

トラスト コンテナ用ドラムドーリー - TRUSTトラスト コンテナ用ドラムドーリー - TRUST

ラウンドスクエアコンテナに共用できます。(ラウンド1011除く)

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×1143×203キャスター径(Φmm)100×4自在/205×2固定耐熱温度(℃)-40~120TKG品番9-1404-0301TKG品番(2017)6-1259-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573816521818
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする