曜日別特売
モノタロウ

USBハブ 4ポート

USBハブ 4ポート - モノタロウ
(66件のレビュー)

USB機器に差し込んで使用するスタンダードな4ポートUSBハブです。
この商品の供給電流は500mAです。(iPhone充電には1000mA必要なため、この商品でiPhone充電はできません。)

ポート数4材質ABS寸法(mm)98×35×18.5質量(g)34対応OS〈USB2.0対応OS〉Windows 10/8.1/8/(64bit/32bit)/7(64bit/32bit)/Vista/XP(SP1以降)/RT、Mac OS X (10.2.7以降)〈USB1.1/1.0対応OS〉Windows Me/98SE/98、Mac OS X(10.0/10.1/10.2)/8.6~9.2.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(ハイスピード時)電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)46供給電流(mA)500インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
取扱説明書:
注意
※ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
※接続する機器の消費電力が大きい場合はバスパワーが安定せず、動作しない場合があります。
・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐにUSBポートから抜いて製品の使用を中止して下さい。
・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
・異物・油滴・液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。
下記のような場所ではご使用にならないでください。
・車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540035USB2-HUB-4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57540035USB2-HUB-413009214TR-UBP001-BKUSB2-HUB-4 USBハブ 4ポート トライメイト 13009214USBハブ 4ポートトライメイト1個
499
税込549
ナショナルブランドの類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540035
2024-05-23
用途: iPhoneとAndroid両方使用のため

USB電源商品が増え、3種類の電源が必要となり、そのたびに探すことがストレスになっていたが、これさえあればその手間が省ける。私は髭剃りとiPhoneアンドロイドスマホなので電源コネクターが低でも4つ必要になってしまいまとめる意味でもこれを購入。

対象商品 : 57540035
2024-04-29
用途: USBメモリーフラッシュ,デジカメのUSB接続時に使用

3年間使用してきた他社製のUSBハブがUSBフラッシュメモリを毎日抜き差しすることから不調になり,本品を購入しました。USB2.0ですが,普通に使えて安価でしたので満足です。

対象商品 : 57540035
2024-06-11
用途: 備品

ノートPCのUSBポート増設の為、購入しました。
普通に使えます。

対象商品 : 57540035
2024-02-27
用途: TV録画HDD接続用

届いた商品についての感想をはっきり言います・・・買わなければよかった
各ポート、どれにUSBコネクタ(端子)を接続してもグラグラ。通電中、接触不良が起きてハードディスク内でエラーが出る可能性がある。
モノタロウ社製らしくない粗悪品、という印象。いつの日かこの製品がリコールとなることを待っています。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-02-12
用途: ポート増設
製造業

メス側の刺さりが甘く少し触れただけでマウス等が機能しなくなる事例が多発、非常に使いづらい、不用意に安価な物を選んでしまったのを後悔。購入してからだいぶ経ってしまっているのですが、もっと早く使い始めてこの不具合に気付いて返品したほうが良かったとまで思っています。

4が参考にしています
対象商品 : 57540035
2024-02-25
用途: 事務処理
その他業種

これは設計製造自体が不良だと思います。
電源スリープ、再起動などをするたびにUSBを差し直さなければ使用できません。
モノタロウにしては珍しく、よくない商品です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 57540035
2023-10-31
用途: 事務所でノートPCに
株式会社 大湊文吉商店

ノートPCのUSBポートが2つしか無いので、キーボード・マウスを繋ぐとデータ用USBが使えずに困っていました。これは簡単で便利です。

対象商品 : 57540035
2023-12-17
用途: パソコン作業
製造業

接触不良が起こりやすくエラーとなり作業の中断や再設定をしなければならないことが多々ある。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする