モノタロウ

スポンジワイパー(ローラー絞りタイプ)

スポンジワイパー(ローラー絞りタイプ) - モノタロウ

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
ワイパーはネジで固定をしていますので、交換時はドライバーが必要になります。

用途フロアの清掃に長さ(mm)960~1300幅(mm)285質量(kg)0.94材質(スポンジ)PVA材質(ハンドル部)鉄、樹脂内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長時間使用せず水にふれない状態においておくと、スポンジ部が硬くなりますが、水につけると元の状態に戻ります。
この商品はワイパーとはネジで固定していますので、ワイパー取替時にはプラス頭のドライバーが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6108008401MJ
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする