曜日別特売

10mm用ルーパー

10mm用ルーパー - DARIN

簡単にボタンホールができます。

材質ナイロン100%寸法(mm)10適合寸法(mm)約10~12
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140818472-5210-0011袋(10個)
620
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140827472-5210-0071袋(10個)
620
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140836472-5210-0091袋(10個)
620
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
58140845472-5210-0421袋(10個)
620
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140854472-5210-0451袋(10個)
620
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140863472-5210-0551袋(10個)
620
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140872472-5210-1-5001袋(500個)
7,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140888472-5210-42-5001袋(500個)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140897472-5210-45-5001袋(500個)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140906472-5210-55-5001袋(500個)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140915472-5210-7-5001袋(500個)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
58140924472-5210-9-5001袋(500個)
8,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする