INAZUMA(イナズマ)
玉付き特大口金 アンティークゴールド
大きな寸法のバッグ用口金です。 玉付きタイプの口金なので開け閉めしやすく、大きく開くので物の出し入れがしやすくなっています。
付属品
紙紐、バッグ本体の作り方・型紙付き
材質
フレーム:鉄、玉:プラスチック
直径(Φmm)
玉:約25
寸法(高さH×幅W)(cm)
15.5×39
厚さ(cm)
玉:約1、溝:約0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145386
BK383-AG-0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145395
BK383-AG-102
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145404
BK383-AG-112
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145413
BK383-AG-116
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145422
BK383-AG-118
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145438
BK383-AG-2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
58145447
BK383-AG-21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58145456
BK383-AG-26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください