アイロン接着・片面 補修布 普通地~厚地用

アイロン接着・片面 補修布 普通地~厚地用 - KAWAGUCHI (河口)アイロン接着・片面 補修布 普通地~厚地用 - KAWAGUCHI (河口)
(2件のレビュー)

共布のない衣類の補修が簡単にできます。

材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)6×30内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5814697893-001
220
199
219(税込)
当日出荷
5814698793-002
220
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
5814699693-003
220
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
5814700593-004
220
199
219(税込)
翌々日出荷
5814701493-005
220
199
219(税込)
当日出荷
5814702393-006
220
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
5814706693-010
220
199
219(税込)
当日出荷
5814709393-085
220
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
5814703293-007
220
取扱い終了
5814704893-008
220
取扱い終了
5814705793-009
220
取扱い終了
5814707593-068
220
取扱い終了
5814708493-069
220
取扱い終了
5814710293-086
220
取扱い終了
返品不可
5814711893-087
220
取扱い終了
5814712793-088
220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58146978
2022-01-14
用途: 作業ズボンの補修
アテック

作業ズボンポケットの補修に購入しました。
結構いけたような気がします
ただ、付けた周りが古いのでそこが破けました

対象商品 : 58146978
2018-11-09
用途: 服補修

便利で扱いやすいです。あと幅広が有れば有難いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする