曜日別特売

グリーンカット 製図用紙

グリーンカット 製図用紙 - KAWAGUCHI (河口)
(3件のレビュー)

洋裁はもちろん、パッチワークや手芸、手作り全般の型紙用に使えます。紙製の型紙にはないメリットがたくさんございます。

材質純パルプ100%幅(mm)950内容量1巻(15m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5814851878-370
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58148518
2021-01-25
用途: 洋裁の型紙を写すときに使用
サービス業

今までは、手芸屋さんで5枚入りで折りたたんで売られているものを使っていました。それと比べると紙が厚手でしっかりしていること、折り目がないので扱いやすいこと、また巻紙タイプだと必要な分を使うので、無駄になる部分が少なくて済むので使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58148518
2019-10-22
用途: 革細工の型紙に

もう少し厚めで丈夫な型紙を想像していました。写し取りには勝手よくても、型紙を記録として残すには不安なので、厚紙に張り合わせることにしました。趣味でも時間が限られますので、手間が増えるのは戴けない。商品情報に厚みを記載してほしいものです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 58148518
2019-02-15
用途: 自動車整備機材などの保護ボディカバー用の型紙に
河西克浩事務所自動車・二輪車・自転車関連業

洋服と違い大型の機械の保護カバーのデザインや形状を実機で調べるために今まで新聞紙利用してましたが、50mmマスがあり透過もするので現調で重宝しました。
ロールでこの長さはありがたいです。
50mmの中心におそらく25mmの印があるのですが微妙に1mm以下の誤差があったので??と思いましたが
定規を当ててラインを引く際の誤差を計算して印字してあると思いました。
印に定規をみったり当ててラインを引くとラインが25mm部分に引ける感じ。型紙の世界では普通なのかな?と感心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする