曜日別特売

江戸打紐

江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易江戸打紐 - 日本紐釦貿易
(5件のレビュー)
材質レーヨン編数8
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(Φmm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58158162EDH-10-150M1巻(150m)約310こげ茶
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
58158214EDH-14-150M1巻(150m)約314ピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158223EDH-15-150M1巻(150m)約315オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
58158266EDH-19-150M1巻(150m)約319エンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58158284EDH-21-150M1巻(150m)約321
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
58158293EDH-2-150M1巻(150m)約32グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158336EDH-25-150M1巻(150m)約325濃紺
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
58158345EDH-26-150M1巻(150m)約326
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
58158354EDH-27-150M1巻(150m)約327ベージュ
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158363EDH-28-150M1巻(150m)約328薄紫
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
58158388EDH-30-150M1巻(150m)約330赤/白
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
58158424EDH-5-150M1巻(150m)約35薄黄
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
58158433EDH-6-150M1巻(150m)約36
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158494EDF-1-150M1巻(150m)約51
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
58158503EDF-12-1501巻(150m)約512
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158512EDF-13-1501巻(150m)約513深緑
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
58158528EDF-14-1501巻(150m)約514ピンク
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158537EDF-15-1501巻(150m)約515オレンジ
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158546EDF-16-1501巻(150m)約516濃ピンク
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
58158555EDF-17-150M1巻(150m)約517
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158573EDF-19-1501巻(150m)約519エンジ
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
58158582EDF-20-1501巻(150m)約520水色
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158598EDF-21-1501巻(150m)約521
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158607EDF-2-1501巻(150m)約52グレー
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
58158616EDF-22-1501巻(150m)約522花紺
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
58158634EDF-24-1501巻(150m)約524古代紫
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158643EDF-25-1501巻(150m)約525濃紺
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158652EDF-26-1501巻(150m)約526
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
58158668EDF-27-1501巻(150m)約527ベージュ
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158686EDF-29-1501巻(150m)約529若竹
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158704EDF-31-150M1巻(150m)約531紫/白
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
58158713EDF-32-1501巻(150m)約532カーキ
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158747EDF-5-1501巻(150m)約55薄黄
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158756EDF-6-1501巻(150m)約56
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158765EDF-8-1501巻(150m)約58金茶
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158774EDF-9-1501巻(150m)約59
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158783EDC-10-1501巻(150m)約410こげ茶
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158792EDC-11-1501巻(150m)約411黄緑
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158826EDC-13-1501巻(150m)約413深緑
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158835EDC-14-1501巻(150m)約414ピンク
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158844EDC-15-1501巻(150m)約415オレンジ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158853EDC-16-1501巻(150m)約416濃ピンク
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158878EDC-18-1501巻(150m)約418
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158887EDC-19-1501巻(150m)約419エンジ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158896EDC-20-1501巻(150m)約420水色
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158905EDC-21-1501巻(150m)約421
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158914EDC-2-1501巻(150m)約42グレー
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158923EDC-22-1501巻(150m)約422花紺
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
58158932EDC-23-150M1巻(150m)約423
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
58158948EDC-24-1501巻(150m)約424古代紫
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58234873
2024-05-10
用途: 焼菓子のパッケージで結び用
卸売・小売業

商品のアクセントで種類ごとに3色使っています。
発色が上品で商品価値が上がります。
とても重宝しています。

対象商品 : 58158652
2023-06-30
用途: 笛に付けて首から下げるために。
卸売・小売業

ほどよい光沢としなやかさがあり上品でぴったりです。他の紐もいくつか買って試しましたが、やっとこれに満足できました。ほかの色も買いたいと思います。

2025-04-09
用途: 祭り用お守りに付ける。
卸売・小売業

途中に切れたのがありました。15m物ですが三つ組み
するのに長さが一定していないので使いにくいです。

2024-01-15
用途: イベントに使用する予定でしたが間に合いませんでした。
その他業種

8日以内発送とあったので注文しましたが、月に一回出荷遅れの連絡がくるだけで一向に商品が発送されず3ヶ月経ちました。
発送の目安が参考にならない商品です。

対象商品 : 58235808
2020-03-30
用途: 米をタオルで包む際、しばるために使う
卸売・小売業

紫と赤を買わせてもらっていますが、ここ最近、赤の紐が平べったく、途中で紐のさらに細い紐の束が途中で切れていて見た目も良くない。質が悪くなった気がします。途中切れていてその部分が紐の束から飛び出して見た目が良くないので、そこは避けて縛っています。
同じ商品の色違いなはずなのに紫はほとんどそんなことなく、紐の見た目もほぼ円形で、タオルを縛るのにも途中で切れている束がないので、そこを避けて縛らなくていいから紐のロスも少なくありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする