曜日別特売

ベルクロ マジックテープ

ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ - 日本紐釦貿易
(4件のレビュー)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。

材質ポリエステル100%
全8種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58174594F11-BER25-25A-11巻(25m)25A(オス)
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
58174603F11-BER25-25A-21巻(25m)25A(オス)
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
58174612F11-BER25-25B-11巻(25m)25B(メス)
6,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
58174628F11-BER25-25B-21巻(25m)25B(メス)
6,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
58174673F11-BER50-5A-11巻(5m)50A(オス)
3,280
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58174682F11-BER50-5A-21巻(5m)50A(オス)
3,280
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58174698F11-BER50-5B-11巻(5m)50B(メス)
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58174707F11-BER50-5B-21巻(5m)50B(メス)
2,460
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: 犬用ハーネスの着脱
サービス業

犬のハーネスに使いました
毎日使って2年ほどたっても
まだ変わらず使えています。
とても良い商品です

対象商品 : 58174603
2021-03-23
用途: 作業服のボタンの代わりに付け替えて使用しています。

毎日の洗濯にもかかわらず、きちんとロックしてくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 58174682
2019-01-31
用途: 車のサポートクッションの滑り止めに
製造業

幅が広くて、オスだけという商品がなかなか無く助かりました。しっかりとしており、食いつきも良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58174673
2019-03-23
用途: 気に入りました
巴産業株式会社卸売・小売業

始めて購入しましたが
良い品でした、今後はこの品を購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする