フリースタイルコンビファスナー お試しセット

フリースタイルコンビファスナー お試しセット - 日本紐釦貿易フリースタイルコンビファスナー お試しセット - 日本紐釦貿易
(4件のレビュー)

今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!

セット内容ファスナー5本、リングスライダー5個材質ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材長さ(cm)40内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179135FS3VS-GIRLS
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
58179144FS3VS-KIDS
オープン
799
879(税込)
当日出荷
58179126FS3VS-BOYS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179126
2021-03-09
用途: 手作りバッグに
製造業

色が自由に組み合わせられるので、自分好みのスタイルに出来て、とても良いです。
使い勝手も良かったので、このシリーズはまた購入すると思います。

対象商品 : 58179126
2021-05-09
用途: ポーチのポケットや、入れ口
医療・福祉・介護関連業

ニュアンスのある色合いで、和柄の布に合いそうです。

対象商品 : 58179126
2020-03-04
用途: ポーチ作り
その他業種

まずファスナーの配色の色が楽しめる事で、作品の個性も光ってきます。
丸型のスライダーも、とっても持ちやすです。新しい感覚でまた作ってみたくなります。

2019-07-22
用途: 裁縫
サービス業

リングのスライダーがお洒落でしたので購入しました。3vのタイプのファスナーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする