曜日別特売

グログランテープ

グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易グログランテープ - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。

長さ(m)60材質ポリエステル100%厚さ(mm)0.5内容量1巻(60m)
全33種類を絞り込む
幅(mm)
色番
33種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58180702IC0510-15MM-1151
3,560
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58180718IC0510-15MM-111511
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180727IC0510-15MM-141514
3,560
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58180736IC0510-15MM-181518
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180745IC0510-15MM-211521
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180754IC0510-15MM-221522
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180763IC0510-15MM-231523
3,560
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58180772IC0510-15MM-251525
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180788IC0510-15MM-281528
3,560
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58180797IC0510-15MM-4154
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180806IC0510-15MM-7157
3,560
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180815IC0510-20MM-1201
4,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
58180824IC0510-20MM-112011
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58180833IC0510-20MM-142014
4,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180842IC0510-20MM-182018
4,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180858IC0510-20MM-212021
4,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
58180867IC0510-20MM-222022
4,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180876IC0510-20MM-232023
4,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58180885IC0510-20MM-252025
4,040
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58180894IC0510-20MM-282028
4,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58180903IC0510-20MM-4204
4,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180912IC0510-20MM-7207
4,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180928IC0510-24MM-1241
5,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58180937IC0510-24MM-112411
5,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58180946IC0510-24MM-142414
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180955IC0510-24MM-182418
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180964IC0510-24MM-212421
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180973IC0510-24MM-222422
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58180982IC0510-24MM-232423
5,040
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
58180998IC0510-24MM-252425
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58181007IC0510-24MM-282428
5,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58181016IC0510-24MM-4244
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
58181025IC0510-24MM-7247
5,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58180815
2019-10-08
用途: レザークラフト
製造業

大変、使いやすいテープです。各サイズあって、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする