日本紐釦貿易
本皮持手
仕様
金具付
長さ(mm)
約580
寸法(mm)
約35(取り付け部分)、約20(中心部)
タイプ
ボストン用
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58190466
KT7-B
ブラック
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58190475
KT7-C
チョコ
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58190484
KT7-Y
キャメル
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください