レザーコンビショルダー広巾

レザーコンビショルダー広巾 - 日本紐釦貿易レザーコンビショルダー広巾 - 日本紐釦貿易レザーコンビショルダー広巾 - 日本紐釦貿易
材質アクリル100%、牛革(パーツ部分)タイプ広巾幅(cm)4長さ(cm)86~140(調節可)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58190658KT79-Bナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:ブラック
2,980
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
58190667KT79-Cナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:こげ茶
2,980
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
58190676KT79-Eナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:ベージュ
2,980
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする