曜日別特売

ポリテープ

ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易ポリテープ - 日本紐釦貿易

おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。

材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58195278MHP2510-11巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195287MHP2510-101巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195296MHP2510-121巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195305MHP2510-131巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58195314MHP2510-141巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58195323MHP2510-151巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58195348MHP2510-171巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58195357MHP2510-181巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195366MHP2510-191巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195384MHP2510-221巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195393MHP2510-251巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195402MHP2510-31巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195418MHP2510-301巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195427MHP2510-311巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195436MHP2510-331巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195445MHP2510-361巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195454MHP2510-371巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195472MHP2510-401巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
58195488MHP2510-421巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58195497MHP2510-451巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195506MHP2510-461巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195515MHP2510-471巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195524MHP2510-481巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195533MHP2510-51巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58195542MHP2510-61巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195558MHP2510-81巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195567MHP2510-91巻(10m)2510
2,060
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195576MHP3010-11巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195585MHP3010-101巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195594MHP3010-121巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195603MHP3010-131巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195612MHP3010-141巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195628MHP3010-151巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195646MHP3010-171巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195655MHP3010-181巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195664MHP3010-191巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195682MHP3010-221巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
58195698MHP3010-251巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195707MHP3010-31巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195716MHP3010-301巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
58195725MHP3010-311巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195734MHP3010-331巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195743MHP3010-361巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195752MHP3010-371巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
58195768MHP3010-41巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195777MHP3010-401巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195786MHP3010-421巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195795MHP3010-451巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195804MHP3010-461巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58195813MHP3010-471巻(10m)3010
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする