日本紐釦貿易
ジュート麻
用途
織り糸や編み糸にご使用ください。
長さ(m)
150
色
晒
質量(g)
約230
寸法(Φmm×m)
約2×150
内容量
1巻(150m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216113
ON11
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください