日本紐釦貿易
ほつれ補修針
用途
ほつれ等糸の出ている所の補修用
セット内容
普通針、極細針各1本
長さ(mm)
60
太さ(mm)
0.51、0.71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58225974
CG208
オープン
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください