曜日別特売

マジックテープ A(オス)

マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易マジックテープ A(オス) - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58226324F11-BER25-10-5A【1958 A】1巻(5m)25ライトグリーン5
1,720
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
58226333F11-BER25-11-5A【1523 A】1巻(5m)25ライトブルー5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226342F11-BER25-12-5A【1450 A】1巻(5m)25ライトグレー5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226358F11-BER25-13-5A【0160 A】1巻(5m)25エンジ5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226367F11-BER25-14-5A【1996 A】1巻(5m)25オレンジ5
1,720
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
58226376F11-BER25-15-5A【1968 A】1巻(5m)25アイボリー5
1,720
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
58226385F11-BER25-1-5A【1204 A】1巻(5m)255
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226428F11-BER25-5-5A【1070 A】1巻(5m)255
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226437F11-BER25-6-5A【1067 A】1巻(5m)255
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226446F11-BER25-7-5A【1311 A】1巻(5m)25ピンク5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226455F11-BER25-8-5A【0224 A】1巻(5m)25ベージュ5
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58226622F11-BER50-25A-11巻(25m)5025
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58226638F11-BER50-25A-21巻(25m)5025
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5822628820RA-1-251巻(25m)2525
オープン
取扱い終了
代替品有
5822629720RA-2-251巻(25m)2525
オープン
取扱い終了
代替品有
58226394F11-BER25-2-5A【1140 A】1巻(5m)255
オープン
取扱い終了
代替品有
58226665520RA-1-51巻(5m)505
オープン
取扱い終了
代替品有
58226674520RA-2-51巻(5m)505
オープン
取扱い終了
代替品有
58226403F11-BER25-3-5A【1400 A】1巻(5m)255
オープン
取扱い終了
58226412F11-BER25-4-5A【1808 A】1巻(5m)255
オープン
取扱い終了
58226464F11-BER25-9-5A【1350 A】1巻(5m)25グレイ5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5822628820RA-1-2558174594F11-BER25-25A-120RA-1-25 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174594ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(25m)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5822629720RA-2-2558174603F11-BER25-25A-220RA-2-25 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174603ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(25m)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58226394F11-BER25-2-5A【1140 A】58174637F11-BER25-B-5AF11-BER25-2-5A【1140 A】 マジックテープ 日本紐釦貿易 58174637マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
58226665520RA-1-558174673F11-BER50-5A-1520RA-1-5 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174673ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58226674520RA-2-558174682F11-BER50-5A-2520RA-2-5 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174682ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226333
2021-09-02
用途: ヨットオーニングに使用
その他業種

取付時の強度は充分です。
後は耐久性ですが今後の推移見守ります。

対象商品 : 58226324
2017-08-03
用途: 面材のバリ取り

商品は希望したもので間違いなかったのですが、画像が無かった為、商品が届くまでどのようなものなのか想像するしかありませんでした。結果、4種類頼んでみたのですが、色が様々で、色の情報くらい記載してくれたら親切なのでは??と思いました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
色の情報を追加させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする