曜日別特売

マジックテープ B(メス)

マジックテープ B(メス) - 日本紐釦貿易マジックテープ B(メス) - 日本紐釦貿易マジックテープ B(メス) - 日本紐釦貿易マジックテープ B(メス) - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58226473F11-BER25-10-5B【1958 B】1巻(5m)ライトグリーン255
1,320
949
1,044(税込)
当日出荷
58226482F11-BER25-11-5B【1523 B】1巻(5m)ライトブルー255
1,320
949
1,044(税込)
当日出荷
58226498F11-BER25-12-5B【1450 B】1巻(5m)ライトグレイ255
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
58226507F11-BER25-13-5B【0160 B】1巻(5m)エンジ255
1,320
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
58226516F11-BER25-14-5B【1996 B】1巻(5m)オレンジ255
1,320
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
58226525F11-BER25-15-5B【1968 B】1巻(5m)アイボリー255
1,320
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
58226534F11-BER25-1-5B【1204 B】1巻(5m)255
オープン
799
879(税込)
当日出荷
58226552F11-BER25-3-5B【1400 B】1巻(5m)255
1,320
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
58226568F11-BER25-4-5B【1808 B】1巻(5m)255
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
58226577F11-BER25-5-5B【1070 B】1巻(5m)255
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
58226586F11-BER25-6-5B【1067 B】1巻(5m)255
1,320
929
1,022(税込)
当日出荷
58226595F11-BER25-7-5B【1311 B】1巻(5m)ピンク255
1,320
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
58226604F11-BER25-8-5B【0224 B】1巻(5m)ベージュ255
1,320
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
58226647F11-BER50-25B-11巻(25m)5025
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
58226656F11-BER50-25B-21巻(25m)5025
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
5822630620RB-1-251巻(25m)-2525
オープン
取扱い終了
5822631520RB-2-251巻(25m)-2525
オープン
取扱い終了
58226543F11-BER25-2-5B【1140 B】1巻(5m)-255
オープン
取扱い終了
58226683520RB-1-51巻(5m)-505
オープン
取扱い終了
58226692520RB-2-51巻(5m)-505
オープン
取扱い終了
58226613F11-BER25-9-5B【1350 B】1巻(5m)グレイ255
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5822630620RB-1-2558174612F11-BER25-25B-120RB-1-25 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174612ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(25m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5822631520RB-2-2558174628F11-BER25-25B-220RB-2-25 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174628ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(25m)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58226543F11-BER25-2-5B【1140 B】58174646F11-BER25-B-5BF11-BER25-2-5B【1140 B】 マジックテープ 日本紐釦貿易 58174646マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
58226683520RB-1-558174698F11-BER50-5B-1520RB-1-5 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174698ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58226692520RB-2-558174707F11-BER50-5B-2520RB-2-5 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174707ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易1巻(5m)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226656
2025-02-12
用途: 犬のハーネス
サービス業

犬のハーネスの脱着部分に使っています
毎日使っても接着面が劣化しません
大変丈夫で長持ちしますので
5m巻きを何度かリピート買いしていて
今回はまとめ買いの25mを注文しました
お安く買えたので満足です

対象商品 : 58226482
2021-09-02
用途: ヨットのオーニング修理
その他業種

強度は取付時は充分、あとは耐久性ですが、これはこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする