曜日別特売

マジックテープ アイロン接着タイプ

マジックテープ アイロン接着タイプ - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)
材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)タイプアイロン接着長さ(cm)15内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58226708F11-15RH-1
オープン
139
153(税込)
当日出荷
58226726F11-15RH-16グリーン
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
58226735F11-15RH-18ネイビー
オープン
139
153(税込)
当日出荷
58226744F11-15RH-2
オープン
139
153(税込)
当日出荷
58226753F11-15RH-3
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
58226762F11-15RH-5
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
58226778F11-15RH-7ピンク
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
58226717F11-15RH-11ライトブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226717
2024-03-23
用途: 青いミニオーディオ機器の取付
金融・保険業

まず、色がたくさん。青色のミニオーディオ機器に、以前は白色マジックテープ♀を貼って、風呂場の入口の壁に♂を貼り付け、入浴中に音楽を愉しみます。何度も脱着していくと、マジックテープ♀がボロボロになりましたので、この際、似た様な色合いをと探して、本製品(ライトブルー)を見つけました。アイロン接着タイプですが、両面テープで貼り付けました。色合いは良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする