日本紐釦貿易
マジックテープ 粘着剤付 A(オス)
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
長さ(m)
25
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25
規格
A(オス)
内容量
1巻(25m)
注意
※オスのみとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58227225
F11-BERP25-25A-1
白
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
58227234
F11-BERP25-25A-2
黒
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください