マジックテープ 粘着剤付 B(メス)

マジックテープ 粘着剤付 B(メス) - 日本紐釦貿易

裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。

材質ポリエステル100%幅(mm)25長さ(m)25規格B(メス)内容量1巻(25m)
注意
※メスのみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227243F11-BERP25-25B-1
7,860
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58227252F11-BERP25-25B-2
7,860
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする