ワックスコード太口持手

ワックスコード太口持手 - 日本紐釦貿易ワックスコード太口持手 - 日本紐釦貿易ワックスコード太口持手 - 日本紐釦貿易ワックスコード太口持手 - 日本紐釦貿易
材質綿、アクリル(テープ部分)長さ(cm)40寸法(cm)約3.8(取付部分)太さ(Φmm)15内容量1組(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58231784DCH9708A-14
2,820
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
58231793DCH9708A-30
2,820
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
58231802DCH9708A-5
2,820
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
58231818DCH9708A-7
2,820
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
58231827DCH9708A-M1
2,820
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
58231836DCH9708A-M2
2,820
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする