曜日別特売

伸び止めテープ

伸び止めテープ - 日本紐釦貿易
(3件のレビュー)

接着なしポケット口、前立てなどの直線部分に最適です。

材質スパンレーヨン100%長さ(m)30内容量1本(30m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58237427F9-NB1212
660
529
582(税込)
当日出荷
58237436F9-NB1515
740
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58237454F9-NB99
620
499
549(税込)
当日出荷
58237445F9-NB1818
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58237454
2024-05-01
用途: 羽根と羽根を縫い合わせるのに使用しています。
中日フェザー株式会社

この商品でもっとメーターの長いのもが安く手に入れば幸いです。

対象商品 : 58237436
2021-12-17
用途: 補修部材として
医療・福祉・介護関連業

担当部署からの指名により、購入。リピ購入なので、総合的に最良だったと思います。
(購買担当の感想として)

対象商品 : 58237445
2019-09-11
用途: 革細工の伸び止めに貼り付け

どのように貼り付けるのか、糊がいるのか、アイロンを使うのか、素人の私にはチンプンカンプンです。使用説明が何もありませんのでわかりません。しかたなく、ボンドで貼り付けました。いくら安くても、買って失敗したと思わせるようではいけませんよね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする