曜日別特売

平コールテープ

平コールテープ - 日本紐釦貿易

ソフト感が有り、肌に優しいテープです。

長さ(m)5材質アクリル厚さ(mm)2.4内容量1巻(5m)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58239798HC1300-5M-507約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239807HC1300-5M-512約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239816HC1300-5M-520約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239825HC1300-5M-521約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239834HC1300-5M-523約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239843HC1300-5M-525約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239852HC1300-5M-527約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239868HC1300-5M-533約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239877HC1300-5M-536約30
3,040
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239886HC1380-5M-507約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239895HC1380-5M-512約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239904HC1380-5M-520約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239913HC1380-5M-521約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239922HC1380-5M-523約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239938HC1380-5M-525約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239947HC1380-5M-527約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239956HC1380-5M-533約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239965HC1380-5M-536約38
3,560
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239974HC1500-5M-507約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239983HC1500-5M-512約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58239992HC1500-5M-520約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240008HC1500-5M-521約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240017HC1500-5M-523約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240026HC1500-5M-525約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240035HC1500-5M-527約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240044HC1500-5M-533約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240053HC1500-5M-536約50
4,320
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする