日本紐釦貿易
本革シングルステッチ持手
手さげタイプ
幅(cm)
取り付け部分:約2.5、中心部分:約1
長さ(cm)
約52
厚さ(cm)
0.3
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58240875
KT52-B
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240893
KT52-R
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
58240902
KT52-S
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58240866
KT52-A
赤茶
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
58240884
KT52-C
チョコ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください