綿フリルレース

綿フリルレース - 日本紐釦貿易綿フリルレース - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)
長さ(m)10材質綿100%内容量1巻(10m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58242546CF5075-0約36
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
58242573CF5091-0約25
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
58242503CF5091-1約24-
オープン
取扱い終了
返品不可
58242512CF5025-0約40
オープン
取扱い終了
返品不可
58242528CF5053-0約30
オープン
取扱い終了
58242537CF5070-0約54
オープン
取扱い終了
返品不可
58242555CF5086-0約28
オープン
取扱い終了
58242564CF5088-0約20
オープン
取扱い終了
58242582CF5092-0約32
オープン
取扱い終了
58242598CF5093-0約54
オープン
取扱い終了
返品不可
58242607CF5215-0約47
オープン
取扱い終了
58242616CF5263-0約60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58242546
2023-06-23
用途: 赤ちゃん抱っこふとん
サービス業

綿フリルレース 1巻(10m) CF5075-0
を購入させていただきました。
私としては
40mm幅で生成り色の綿レースが欲しいです。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする