曜日別特売

綿麻トーションレース

綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易綿麻トーションレース - 日本紐釦貿易
材質麻40%・綿60%
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58243063TL7302-11巻(20m)約1220
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
58243072TL7303-11巻(20m)約1520
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243088TL7305-11巻(20m)約2220
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243097TL7312-11巻(20m)約2520
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243106TL7313-11巻(10m)約4710
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243115TL7317-11巻(10m)約5510
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243124TL7304-11巻(20m)約1520
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
58243054TL7301-11巻(20m)約1020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする