曜日別特売

玉付ファスナー

玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK玉付ファスナー - YKK
(7件のレビュー)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。

材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金内容量1袋(10本)
注意
※代表画像が表示されます。色番と色見本表をご確認の上、ご購入ください。
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582528543G10-06810068
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
582528633G10-07010070
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582528723G10-10410104
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582528883G10-28510285
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
582528973G10-33510335
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
582529063G10-50110501
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529153G10-50610506
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529243G10-50810508
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529333G10-51210512
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
582529423G10-51910519
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529583G10-52010520
オープン
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
582529673G10-52210522
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529763G10-54410544
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529853G10-56010560
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582529943G10-56310563
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582530033G10-56610566
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
582530123G10-56810568
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
582530283G10-57010570
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582530373G10-57210572
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582530463G10-57310573
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
582530553G10-57610576
オープン
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
582530643G10-58010580
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
582530733G10-80110801
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
582530823G10-86010860
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
582530983G10-87410874
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
582531073G12-06812068
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531163G12-07012070
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531253G12-10412104
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582531343G12-28512285
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531433G12-33512335
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531523G12-50112501
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582531683G12-50612506
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531773G12-50812508
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582531863G12-51212512
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582531953G12-51912519
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
582532043G12-52012520
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582532133G12-52212522
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
582532223G12-54412544
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582532383G12-56012560
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582532473G12-56312563
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
582532563G12-56612566
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582532653G12-56812568
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
582532743G12-57012570
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582532833G12-57212572
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
582532923G12-57312573
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
582533083G12-57612576
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582533173G12-58012580
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582533263G12-80112801
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
582533353G12-86012860
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
582533443G12-87412874
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58254193
2024-06-26
用途: 手芸用に購入
製造業

ポーチを作るのに購入しました。近所ではなかなか売っていないような色んなカラーがあるので助かります。

対象商品 : 58253353
2023-05-04
用途: 小物ポーチに使用
医療・福祉・介護関連業

綺麗な発色で、小物のアクセントに最適。次回は、ベージュや黒や紺などのオーソドックスな色を使いたいと、思います。ベージュやブルー系は、もう少しバリエーションがあると助かります。

対象商品 : 58254358
2023-05-01
用途: 座布団カバー作成時
その他業種

自宅用に製作した座布団カバーに使用しました。
この種類のファスナーをよく購入してます。とても使いやすいです。

対象商品 : 58253064
2023-07-01
用途: 小銭入れの制作
ソノダ企画

ファスナーに何の問題がありません
色見本のサンプル帳の文字がわかりません
黒と紺を間違えて発注しました
せめて、個別の品番に色の表示をお願いします

2が参考にしています
対象商品 : 58254604
2020-08-05
用途: バック、ポーチ等に
その他業種

色見本がもっと見やすいと良いと思います。
欲しい色番が良くわからないです。

11が参考にしています
対象商品 : 58256108
2021-02-02
用途: ハンドメイド品作成
サービス業

いつもこちらで購入させて頂いています。品質は間違いないので、また無くなりましたらリピートさせていただきます。

対象商品 : 58256494
2018-02-22
用途: 革小物の作成に

この商品は写真が付いているので購入しやすいですが、他のYKKのファスナーにはまだ写真が付いていないものも多く、購入が非常にしにくいです。
使用感はYKKなので全く問題がありません、

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする