コンシールファスナー

コンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKKコンシールファスナー - YKK
(1件のレビュー)

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。

材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金内容量1本
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58265025KS22-05622056
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265122KS22-50522505
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265138KS22-50622506
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265628KS56-0565656
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265664KS56-19556195
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265725KS56-50556505
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265734KS56-50656506
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265743KS56-51156511
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265752KS56-51256512
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265777KS56-51556515
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265795KS56-52056520
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265838KS56-53056530
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265935KS56-55256552
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265953KS56-55956559
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265996KS56-56556565
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266066KS56-57456574
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266084KS56-57756577
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266136KS56-80656806
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266154KS56-84656846
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266163KS56-85456854
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58266188KS56-89256892
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
58265007KS22-01022010
オープン
取扱い終了
代替品有
58265016KS22-03022030
オープン
取扱い終了
代替品有
58265052KS22-16922169
オープン
取扱い終了
代替品有
58265086KS22-50122501
オープン
取扱い終了
代替品有
58265165KS22-51322513
オープン
取扱い終了
代替品有
58265183KS22-51922519
オープン
取扱い終了
代替品有
58265208KS22-52322523
オープン
取扱い終了
代替品有
58265217KS22-52722527
オープン
取扱い終了
代替品有
58265244KS22-53222532
オープン
取扱い終了
代替品有
58265262KS22-54222542
オープン
取扱い終了
代替品有
58265348KS22-55822558
オープン
取扱い終了
代替品有
58265366KS22-56022560
オープン
取扱い終了
代替品有
58265384KS22-56322563
オープン
取扱い終了
代替品有
58265402KS22-56622566
オープン
取扱い終了
代替品有
58265418KS22-56822568
オープン
取扱い終了
代替品有
58265427KS22-57022570
オープン
取扱い終了
代替品有
58265445KS22-57222572
オープン
取扱い終了
代替品有
58265454KS22-57322573
オープン
取扱い終了
代替品有
58265472KS22-57622576
オープン
取扱い終了
代替品有
58265488KS22-57722577
オープン
取扱い終了
代替品有
58265515KS22-58022580
オープン
取扱い終了
代替品有
58265524KS22-80122801
オープン
取扱い終了
代替品有
58265533KS22-80622806
オープン
取扱い終了
代替品有
58265603KS56-0105610
オープン
取扱い終了
代替品有
58265612KS56-0305630
オープン
取扱い終了
代替品有
58265655KS56-16956169
オープン
取扱い終了
代替品有
58265682KS56-50156501
オープン
取扱い終了
代替品有
58265707KS56-50356503
オープン
取扱い終了
代替品有
58265768KS56-51356513
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58265007KS22-01063117978KS22-010KS22-010 コンシールファスナー YKK 63117978コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265016KS22-03063117987KS22-030KS22-030 コンシールファスナー YKK 63117987コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265052KS22-16963117996KS22-169KS22-169 コンシールファスナー YKK 63117996コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265086KS22-50163118005KS22-501KS22-501 コンシールファスナー YKK 63118005コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265165KS22-51363118014KS22-513KS22-513 コンシールファスナー YKK 63118014コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265183KS22-51963118030KS22-519KS22-519 コンシールファスナー YKK 63118030コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265208KS22-52363118039KS22-523KS22-523 コンシールファスナー YKK 63118039コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265217KS22-52763118048KS22-527KS22-527 コンシールファスナー YKK 63118048コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265244KS22-53263118057KS22-532KS22-532 コンシールファスナー YKK 63118057コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265262KS22-54263118066KS22-542KS22-542 コンシールファスナー YKK 63118066コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265348KS22-55863118075KS22-558KS22-558 コンシールファスナー YKK 63118075コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265366KS22-56063118084KS22-560KS22-560 コンシールファスナー YKK 63118084コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265384KS22-56363118100KS22-563KS22-563 コンシールファスナー YKK 63118100コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265402KS22-56663118109KS22-566KS22-566 コンシールファスナー YKK 63118109コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265418KS22-56863118118KS22-568KS22-568 コンシールファスナー YKK 63118118コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265427KS22-57063118127KS22-570KS22-570 コンシールファスナー YKK 63118127コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265445KS22-57263118136KS22-572KS22-572 コンシールファスナー YKK 63118136コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265454KS22-57363118145KS22-573KS22-573 コンシールファスナー YKK 63118145コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265472KS22-57663118154KS22-576KS22-576 コンシールファスナー YKK 63118154コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265488KS22-57763118170KS22-577KS22-577 コンシールファスナー YKK 63118170コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265515KS22-58063118179KS22-580KS22-580 コンシールファスナー YKK 63118179コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265524KS22-80163118188KS22-801KS22-801 コンシールファスナー YKK 63118188コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265533KS22-80663118197KS22-806KS22-806 コンシールファスナー YKK 63118197コンシールファスナーYKK1袋(5本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265603KS56-01063118206KS56-010KS56-010 コンシールファスナー YKK 63118206コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265612KS56-03063118215KS56-030KS56-030 コンシールファスナー YKK 63118215コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265655KS56-16963118224KS56-169KS56-169 コンシールファスナー YKK 63118224コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58265682KS56-50163118240KS56-501KS56-501 コンシールファスナー YKK 63118240コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265707KS56-50363118249KS56-503KS56-503 コンシールファスナー YKK 63118249コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58265768KS56-51363118258KS56-513KS56-513 コンシールファスナー YKK 63118258コンシールファスナーYKK1袋(5本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58265637
2021-10-15
用途: 洋裁仕立て
その他業種

商品ページの色見本があまりに小さすぎ品番も不鮮明なため、Ykkの公式サイトで色番詳細を確認しての購入となりました。微妙な色合いに悩み同系色で4本購入しましたが、届いたお品には一品毎に品番の付箋がつけてありひとまず安心しました。色見本画像の拡大・色番号の鮮明化等の改善を願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする