YKK
両開きファスナー
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
40
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58270835
3CFBW40-519
本体:赤 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270844
3CFBW40-520
本体:エンジ 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58270853
3CFBW40-560
本体:紺 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58270862
3CFBW40-568
本体:中茶 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58270878
3CFBW40-570
本体:こげ茶 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270887
3CFBW40-572
本体:ベージュ 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58270896
3CFBW40-580
本体:黒 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270905
3CFBW40-801
本体:生成 金具:アンティークゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58270914
3CFW40-519
本体:赤 金具:ゴールド
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58270923
3CFW40-520
本体:エンジ 金具:ゴールド
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270932
3CFW40-560
本体:紺 金具:ゴールド
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270948
3CFW40-568
本体:中茶 金具:ゴールド
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270957
3CFW40-570
本体:こげ茶 金具:ゴールド
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58270966
3CFW40-572
本体:ベージュ 金具:ゴールド
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270975
3CFW40-580
本体:黒 金具:ゴールド
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
58270984
3CFW40-801
本体:生成 金具:ゴールド
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください