GREEN BELL(グリーンベル)
キャッチャーケース付き
(1件のレビュー)
ステンレス製高級つめきり。
微粒爪ヤスリ付き(テコの裏面)・爪飛びを軽減するキャッチャーケース付き。
材質
刃部:ステンレス、刃物:鋼、テコ:亜鉛合金、キャッチャー:ABS樹脂、ヤスリ:(エッチング)ステンレス特殊加工
幅(mm)
(刃)12
全長(mm)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58279208
G1014
¥1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください