| 58334605 | 639-2 | 1巻 | 125×80 | はさみ、メジャー、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、スパン糸×4、リッパー、スレダー | - | - | - | - | | |
|
| 58279226 | S170-SEWING | 1個 | 70×70 | はさみ、待ち針×3、毛抜き、ピンクッション、糸×6、縫い針×2、スレダー、ボタン×2 | - | - | - | - | | | |
| 58279235 | S171-SEWING | 1個 | 70×70 | はさみ、待ち針×3、毛抜き、ピンクッション、糸×6、縫い針×2、スレダー、ボタン×3 | - | - | - | - | | | |
| 58334422 | 1453 | 1巻 | 222×152×56 | ステンレス裁ちはさみ(20cm)、糸切りはさみ、自動巻メジャー(2m)、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし、針ケース、ポリエステルスパンミシン糸#50白(100m)、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、長皿皮ゆびぬき(長針用) | 217×146×18 | ブラック | うす型タイプ | PP樹脂(ケース、トレイ) | | | |
| 58334614 | 639-7 | 1巻 | 125×80 | はさみ、メジャー、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、スパン糸×4、リッパー、スレダー | - | - | - | - | | | |
| 58334623 | 7869 | 1巻 | 124×202×60 | ステンレス裁ちはさみ17cm(キャップ付)、糸切りはさみ、メジャー(自動巻)2m、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし(ハサミ式)、ポリエステルスパンミシン糸#50100m白、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、長皿皮ゆびぬき(長針用) | 121×197×22 | ライム×オレンジ | - | PP樹脂(ケース、トレイ)・抗菌加工 | | | |
| 58334632 | 7882 | 1巻 | 約225×125×40 | ステンレス裁ちはさみ20cm(キャップ付)、糸切りはさみ、メジャー(自動巻)1.5m、ニードルセット、ピンクッション、チョークペンシル、リッパー、ひもとおし、折れ針ケース、ポリエステルスパン糸6色(ボビン巻)、ポリエステルスパン糸4色、セル皮ゆびぬき(短針用)、長皿皮ゆびぬき(長針用) | - | ブルー | - | PP樹脂ストッパー:PC樹脂 | | | |