今まではボールペンを使っていましたが、専用のものがあると、こちらを購入しました。ペン先などは特に問題はありませんが、ペンを持つ部分が六角形になっており、角がゴツゴツしているので指が痛いのが凄く気になります。もう少し角が滑らかになると良いのですが。
チャコペーパーで型紙を写す時に使用しています。2種類の太さは大変便利です。型紙も破れません。
トレース時に使用しています。2種類の太さがあり大変便利です。
太い線用と細い線用があって使いやすいデス。ほかのものに比べると、紙が破れにくく便利です。
今までボールペンを使ったりしてましたが、コレにするとスムーズです。ペン先が二種類あり用途に応じて使い分けもできインクも減らないし便利です。ありがとうございました。