Clover(クロバー)
クロバー<匠>5本針(短)セット クンスト編用
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
純国内産の原竹を厳選し、弾力性に優れた皮部分を使用した高品質の竹製あみ針です。
小物作りや部分編みに便利な5本針<短>セット。
材質
針:竹(国内産)・ステンレス鋼、合成ゴムコード:ポリアミド・ステンレス鋼、とじ針:鋼(ニッケルメッキ)、ヤーンカッター:亜鉛/鋼、ストッパー:天然木/ステンレス鋼
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58280635
45-137
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください