ぬいしろライナー

ぬいしろライナー - Clover(クロバー)
(1件のレビュー)

アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。

仕様4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5828129257-489
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281292
2017-06-03
用途: 型紙のトレース時に

コチラは友達に頼まてれて購入しましたが、使い方に慣れるまでに少しコツがいるかもしれませんが便利でみたいですね。他のショップさんより安かったと喜んでました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする