パッチワークこて

パッチワークこて - Clover(クロバー)
(6件のレビュー)

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。

質量(g)173電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)1.3全長(cm)約27.5温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5828165857-903
4,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281658
2024-07-31
用途: カーシート補修

カーシートの生地がほつれてしまったので、アイロン接着タイプの補修シーを使用するのですが通常のアイロンでは大きすぎて狭い箇所には使用できないため購入しました
温度切替はありますが、高で使用しないと低では温度がすぐ下がるため高で使用しました
機能の割には割高感があります

対象商品 : 58281658
2022-12-27
用途: 仕事用
製造業

2回目の購入です。他に類似商品がないためこちらで購入してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58281658
2022-05-25
用途: 仕事用
製造業

2回目の購入です。このようなこてが、なかなか市販で購入できないため、再度購入しました。温度調整がもう一段階あれば良いのになと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58281658
2022-08-20
用途: 劣化したアクリル画の修復作業
葛籠屋工房建設業・工事業

教会の古いアクリル画が経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、めくれ上がったアクリルを平面に戻すのに大変役立ちました。

対象商品 : 58281658
2019-05-11
用途: 熱圧着テープの貼り付け
製造業

HIGHにした時、高温すぎてテープが溶けるのでLOWで作業しています。
LOWだとコテが熱くなるまで多少時間が掛ります。
製品としては問題なく使用してます。

2が参考にしています
対象商品 : 58281658
2019-07-06
用途: テープ接着
製造業

やけどがしにくい構造で良いと思います。高温になるとテープがコテにくっつくのでLOWで作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする