曜日別特売

メタリック柄丸

メタリック柄丸 - タカギ繊維メタリック柄丸 - タカギ繊維メタリック柄丸 - タカギ繊維
(2件のレビュー)
長さ(m)50内容量1巻(50m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58322303STM50-Gラメ100%約0.8
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
58322312STM50-Sラメ100%約0.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
58322328STM60-Gラメ90%・スパンレーヨン10%1
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
58322337STM60-Sラメ90%・スパンレーヨン10%1
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
58322346STM62-Gラメ80%・スパンレーヨン20%2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58322346
2025-11-07
用途: しめ飾り作成
農・林・水産業

綺麗な金色で高級感があり、丈夫なのでしめ飾り作成に最適です。

対象商品 : 58322303
2020-06-10
用途: ちりめん押絵の縁取り等
サービス業

近所の手芸店を探し回っても見つけられなかったのですが、イメージ通りの金メタリック紐で大満足です。ただ、ちょっと長すぎるかな・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする