横田
家庭糸 細口
用途
パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。
材質
綿100%
長さ(m)
100
番手
30番
全92種類を絞り込む
色番
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
B
KW
R
W
内容量
1個(100m)
1箱(100m×30枚)
92種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58322854
01-0130
1個(100m)
1
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322863
01-0130
1個(100m)
10
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322872
01-0130
1個(100m)
11
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322888
01-0130
1個(100m)
12
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
58322897
01-0130
1個(100m)
13
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322906
01-0130
1個(100m)
14
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322915
01-0130
1個(100m)
15
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58322924
01-0130
1個(100m)
16
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58322933
01-0130
1個(100m)
17
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322942
01-0130
1個(100m)
18
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322958
01-0130
1個(100m)
19
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322967
01-0130
1個(100m)
2
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322976
01-0130
1個(100m)
20
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322985
01-0130
1個(100m)
21
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58322994
01-0130
1個(100m)
22
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323003
01-0130
1個(100m)
23
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323012
01-0130
1個(100m)
24
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323028
01-0130
1個(100m)
25
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323037
01-0130
1個(100m)
26
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323046
01-0130
1個(100m)
27
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323055
01-0130
1個(100m)
28
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323064
01-0130
1個(100m)
29
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323073
01-0130
1個(100m)
3
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323082
01-0130
1個(100m)
30
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323098
01-0130
1個(100m)
31
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323107
01-0130
1個(100m)
32
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58323116
01-0130
1個(100m)
33
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323125
01-0130
1個(100m)
34
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323134
01-0130
1個(100m)
35
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
58323143
01-0130
1個(100m)
36
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323152
01-0130
1個(100m)
37
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323168
01-0130
1個(100m)
38
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323177
01-0130
1個(100m)
39
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323186
01-0130
1個(100m)
4
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58323195
01-0130
1個(100m)
40
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323204
01-0130
1個(100m)
41
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323213
01-0130
1個(100m)
42
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323222
01-0130
1個(100m)
5
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
58323238
01-0130
1個(100m)
6
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323247
01-0130
1個(100m)
7
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323256
01-0130
1個(100m)
8
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323265
01-0130
1個(100m)
9
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323274
01-0130
1個(100m)
B
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323283
01-0130
1個(100m)
KW
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
58323292
01-0130
1個(100m)
R
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323308
01-0130
1個(100m)
W
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
58323317
01-0130
1箱(100m×30枚)
10
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323326
01-0130
1箱(100m×30枚)
11
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323335
01-0130
1箱(100m×30枚)
12
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323344
01-0130
1箱(100m×30枚)
1
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ