横田
家庭糸 太口
長さ(m)
100
番手
20番
材質
綿100%
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58323773
01-0120
B
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58323782
01-0121
R
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58323798
01-0120
W
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください