曜日別特売

家庭用カタン糸

家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ家庭用カタン糸 - フジボウ
(2件のレビュー)
材質綿100%
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58333038FGK50-1000-B-121個(1000m×12個)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58333047FGK50-1000-W-121個(1000m×12個)
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
58333117FGK50-500-B1個(500m)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58333126FGK50-500-B-121個(500m×12個)
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
58333135FGK50-500-W1個(500m)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58333144FGK50-500-W-121個(500m×12個)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58333153FGK60-1000-B-121個(1000m×12個)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333162FGK60-1000-W-121個(1000m×12個)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58333178FHI20-B1個(200m)
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
58333187FHI20-B-121個(200m×12個)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333196FHI20-W1個(200m)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
58333205FHI20-W-121個(200m×12個)
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
58333214FHI30-B1個(200m)
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
58333223FHI30-B-121個(200m×12個)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
58333232FHI30-W1個(200m)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58333248FHI30-W-121個(200m×12個)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
58333257FGK60-1000-B1個(1000m)
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
58333275FGK60-500-B1個(500m)
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
58333284FGK60-500-W1個(500m)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
58333293FGK80-1000-B1個(1000m)
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333302FGK80-1000-B-121個(1000m×12個)
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333318FGK80-1000-W1個(1000m)
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333327FGK80-1000-W-121個(1000m×12個)
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333336FGK80-500-B1個(500m)
オープン
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
58333345FGK80-500-B-121個(500m×12個)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
58333266FGK60-1000-W1個(1000m)
オープン
取扱い終了
58333354FGK80-500-W1個(500m)
オープン
取扱い終了
58333363FGK80-500-W-121個(500m×12個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58333117
2021-10-04
用途: 手縫い糸として
えにせる

作業服のあちこちに機械修理時の引っ掛け破れが有るので
面倒ながら自分でやって見ようと購入 まぁうまく出来たから
いいかな 糸のことは知識無いのですが、使いやすくて良かった

対象商品 : 58333117
2019-07-28
用途: 縫製

カタン糸が必要で。ハリがあり、しっかりしていて使い易い糸です。色が白黒しかないので、グレーも本当は欲しいところだが、まあ仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする