山崎実業
スチールメッシュ アイロン台
可愛いネコ柄が2種類入荷しました。小さいけれどスチールメッシュ構造で仕上がりもパリッと綺麗。
用途
ちょっと小さめの可愛いアイロン台。
材質
表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約1500
柄
ネコ柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×19
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336425
2640
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58336434
2641
グレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください